{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vsebina | 12 | |
Lastnosti rokavic | brez silikona; Brez lateksa; Primerne za zaslone na dotik | |
Tehnologija pletenja | 18G | |
EN 388 | 4X21D | |
EN 407 | X1XXXX | |
Nosilni material | INTERCEPT™, Kevlar | |
Prevleka | Nitril pena | |
Material | Nitril pena | |
Različica prevleke | Prevleka dlani | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Barva | črna/siva | |
Velikost rokavic | 7 | |
Masa | 24 g | |
Dolžina | 196 mm | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
brez silikona | da | |
Kategorija zaščite | Kategorija II | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti | |
Razred zaščite pred vrezi | D | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred ostrimi predmeti |
Številka izdelka | 094563 7 | |
EAN/GTIN | 10076490458581 | |
Številka proizvajalca | 11-541/7 |