{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vsebina | 12 | |
Razred zaščite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 | |
Velikost rokavic | 8 | |
EN 374 | Tip B (KLMPT) | |
Odpornost proti kemikalijam | KLMPT | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X2XXXX | |
Material | PVC | |
Nosilni material | PVC | |
AQL | 0,3 | |
Področje uporabe | Večnamensko | |
Dolžina | 300 mm | |
Barva | črna/modra | |
Uporaba | za večkratno uporabo | |
Kontaktna vročina do | 250 °C | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |
Številka izdelka | 094795 8 | |
EAN/GTIN | 7392626068391 | |
Številka proizvajalca | 12930/8 |