• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Delovne rokavice, par Ultrane 525

Št. art.: 094353
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Brez DMF

Opis

Izvedba:

Serija Ultrane. Zaščitne rokavice s prevleko iz nitrila Grip&Proof za odličen oprijem in neutrujajoče delo v vlažnem in oljnem okolju. Ne vsebujejo DMF in silikona.
Ultrane 525. S 3/4-prevlečenim hrbtiščem dlani za oljno okolje.
Pralne in oljeodporne.

Uporaba:

Mehanska vzdrževalna dela, obdelava obdelovancev z rezalnim oljem, iztiskovanje in vtiskovanje, delo z naoljenimi strojnimi deli.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.