Delovne rokavice, par RewoMech 641

Št. art.: 094377
Popust
od  27,56 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 15,60 € 27,56 €
  • od 10
    od 13,00 € 22,97 €
po ponudbi
Dobavljivo
274 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; s samopritrdilnim trakom
  • Razred zaščite pred vrezi: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

RewoMech 641. Trpežno umetno usnje za zaščito pri mehanskih delih. Delovne rokavice nudijo uporabniku dober oprijem tudi mokrih predmetov in ščitijo dlani z bariero pred mokroto Tyvek® pred oljem in mokroto. Zavihek je opremljen s samopritrdilnim trakom. Rokavice so zračne in predstavljajo alternativo za običajne usnjene rokavice. Posebej primerne za obdelavo kovin in umetnih mas, finomehaniko, montažna in transportna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"