• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Delovne rokavice, par HyFlex® 11-840

Št. art.: 094264
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 5,83 €
  • od 12
    od 4,86 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.954 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: brez silikona; Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Tehnologija pletenja: 15G
  • Standard: EN 407
  • Razred zaščite pred vrezi: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

HyFlex® 11-840. Zelo dobra uravnoteženost med robustno odpornostjo proti obrabi, povečanim udobjem nošenja in večjo svobodo gibanja, zato so izredno primerne za spremenljiva dela. Brez silikona, zato ne pride do onesnaženja kovinskih obdelovancev s silikonskimi delci. Še posebej primerna za montažo majhnih in srednje velikih komponent, za splošna dela.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HyFlex®"