• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

Delovne rokavice, par KX-01A SHADOW

Št. art.: 094312
Popust
od  19,38 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 7,32 € 19,38 €
  • od 12
    od 6,10 € 16,15 €
po ponudbi
Dobavljivo
1.663 kosov na zalogi
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Brez DMF; Primerne za zaslone na dotik; Ojačan pregib palca

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Izredno tesno prilegajoče in lahke zračne zaščitne delovne rokavice. Zelo veliko udobje in dober občutek nošenja za vsestranske možnosti uporabe na področju finomehanike.
  • Zelo tanek (0,55 mm), ročno šivan nosilni material za natančno uporabo.
  • Zračna struktura wavex-grip na dlani in konicah prstov za boljši oprijem in optimalno zaščito proizvodov.
  • Hrbtišče iz ojačane Lycre za večjo svobodo gibanja.
  • Primerne za zaslone na dotik.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "KX"

Promocije in ponudbe

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"