{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EN 388:2003 | 3443 | |
EN 407 | 423444 | |
Kontaktna vročina do | 250 °C | |
Vročina sevanja do | 1000 °C | |
Nosilni material | Tkanina aramid/Preox | |
Barva | srebrna | |
Dolžina | 300 mm | |
Zaščita pred vročino do | 250 °C | |
Kategorija zaščite | Kategorija III | |
Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami | |
Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred visokimi temperaturami |
Številka izdelka | 094652 UNI | |
Številka proizvajalca | H121A230-W2 |