• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Čepi za zaščito sluha, v odvisnosti od ravni hrupa Peltor™

Št. art.: 097797

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081556 LR6
Standard EN 352-2; EN 352-7
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 32 dB(A)
Čas delovanja 16 h
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097797
Številka proizvajalca 7100075598

Opis

Izvedba:

Elektronski čepi za zaščito sluha 3M™ Peltor™ EEP-100 so opremljeni z nivojsko odvisno funkcijo in nudijo dinamično regulacijo zunanjega zvoka. Tako lahko ojačajo tihe zvoke (npr. govor) in dušijo nenaden, sluhu škodljiv hrup. S tem je zagotovljena zaščita sluha, hkrati pa je mogoča boljša komunikacija in večje zavedanje situacije v hrupnem delovnem okolju. Uporabnik lahko zaščito sluha intuitivno upravlja s tipko in individualno nastavi začetno glasnost. Čepe za zaščito sluha je mogoče ponovno napolniti prek USB-priključka na polnilni postaji. Majhen in lahek dizajn zagotavlja večje udobje nošenja za uporabnika.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) s čepi za zaščito sluha 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) s čepi za zaščito sluha PELTOR™ Triple C.

Uporaba:

Za komunikacijo v zahtevnem okolju z visoko in spremenljivo obremenitvijo s hrupom.

Standard:

EN 352-2; EN 352-7

Obseg dobave:

2 x nivojsko odvisni čep za zaščito sluha, 1 x polnilna postaja, 1 x USB-kabel, 1 par čepov UltraFit™ Small, 1 par čepov UltraFit™ Medium, 1 par čepov UltraFit™ Large, 1 par čepov Triple C.

Prenosi in dokumenti