• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Zaščitne slušalke, v odvisnosti od ravni hrupa Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Št. art.: 097799

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Peltor™ LiteCom™
Napajanje Akumulatorska
Standard EN 352-4; EN 352-6
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 34 dB(A)
Čas delovanja 20 h
Masa 464 g
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097799
Številka proizvajalca 7000108543

Opis

Izvedba:

Visokozmogljiva zaščita sluha v odvisnosti od ravni hrupa z integriranim analognim in digitalnim radijskim sistemom. Ob dobavi sta dva radijska sistema (1 × analogni/1 × digitalni) predhodno programirana. Privzeto je na voljo 16 kanalov (analogni PMR) in 16 kanalov (digitalni PMR). Zaščitne slušalke je mogoče programirati za do 70 različnih radijskih kanalov. Funkcija Bluetooth® Multipoint omogoča brezžično povezavo z mobilnimi telefoni, tako da lahko sprejemate in končate klice ter se pogovarjate po telefonu, ne da bi vam bilo treba prekiniti delo. Vodotesen mikrofon, ki duši hrup, omogoča prenos z glasovnim upravljanjem (VOX) za prostoročno delovanje v hrupnem delovnem okolju. Slušalke imajo li-ionsko baterijo za večkratno polnjenje.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Kombinacija zaščite sluha, slušalk in mikrofona.

Uporaba:

Za komunikacijo v hrupnem, zahtevnem delovnem okolju.

Standard:

EN 352-4; EN 352-6

Obseg dobave:

Vklj. z akumulatorjem, polnilnikom akumulatorjev, posebno higiensko garnituro in zaščito mikrofona.

Pazi:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Opomba:

Higienske garniture pod art. 097767 vel. HY83

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Peltor™ LiteCom™"