-
Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.
Varilne maske in pribor
Sorodne kategorije
Varilne maske – profesionalna zaščita oči, obraza in pljuč
Iskrenje pri varjenju je nevarno za oči, obraz in pljuča. Pri varjenju so delavci izpostavljeni ekstremnim temperaturam in nevarnim snovem, kot so plini in varilni prah. Pri tem se sproščajo zdravju škodljivi hlapi in dim. Iskre lahko priletijo v obraz in povzročijo boleče opekline ali poškodujejo lase. Oblok in sevanje lahko poškodujeta oči. Naše varilne maske zanesljivo ščitijo pred škodo za zdravje in prepričujejo s svojo dolgotrajno obstojnostjo. Hoffmann Group vam ponuja obsežen spekter zaščite glave in obraza za vsakršne potrebe.
Kaj predpisuje varstvo pri delu?
Vrsta in obseg osebne varovalne opreme se določita na podlagi ocene tveganja. Ocena tveganja je podvržena merilom, kot so sestavine varilnega dima in vrsta varilskih del. Obločno varjenje zahteva na primer to pred ultravijoličnim in infrardečim sevanjem. Varilni dim se pogosto odsesava s stacionarnim filtrom za varilni dim na delovnem mestu. Če odsesavanje varilnega dima ni zagotovljeno, je treba dodatno uporabljati varilno masko z zaščito dihal. Izčrpno uvajanje delavcev za uporabo osebne varovalne opreme je v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu obvezno.
Obstajajo tri vrste osebne varovalne opreme za varilska dela:
- Ročni varilni ščitnik
- Ročna varilna maska
Primerna varilna osebna varovalna oprema za vaše podjetje
Samodejna varilna maska zagotavlja največje udobje nošenja in funkcije, kot sta samodejna zatemnitev in osvetlitev. Osebna varovalna oprema se uporablja redno in je podlaga za učinkovito in varno delo. Pred nakupom ocenite pogostost uporabe varilne maske in to, katere zahteve mora ta izpolnjevati.
Obstajajo naslednji varnostni standardi:
- DIN EN 166 – Splošne zahteve Zaščita oči
- DIN EN 169 – varilni filtri
- DIN EN 170 – filtri za zaščito pred ultravijolično svetlobo
- DIN EN 171 – filtri za zaščito pred infrardečo svetlobo
- DIN EN 175 – osebna varovalna oprema za varilce
- DIN EN 379 – zahteve za varilne filtre
Podatke o tem, kateri varnostni standardi so predpisani za vašo osebno varovalno opremo, najdete v oceni tveganja. Podatke posameznih modelov v zvezi s standardi DIN najdete v opisu podatkov na naši spletni strani.
Samodejna varilna maska za vse primere uporabe
Samodejna varilna maska spada k standardni opremi profesionalnih varilcev. Masko je mogoče nositi ves čas trajanja varilskih del in je ni treba sneti. Uporabnik se lahko tako popolnoma posveti svojemu delu. Avtomatika maske preprečuje nenamerno zaslepitev oči. Dodatki, kot je zaščita dihal z vgrajenim filtrom, ščitijo pljuča pred varilnim dimom in nevarnimi hlapi.
Nastavitev samodejne varilne maske
Pred prvo uporabo svoje varilne maske pozorno preberite proizvajalčeva navodila. Za pravilno delovanje samodejne varilne maske so pomembne zlasti tri nastavitve: stopnja zaščite, svetlobna občutljivost in čas zakasnitve. Stopnja zaščite določa, kolikšna je zaščita pred sevanjem, in se lahko pri običajnih modelih nastavi od DIN 9 do DIN 14. Nastavitev je odvisna od varilske naloge. Za nastavitev svetlobne občutljivosti in časa zakasnitve ni predpisanih nobenih vrednosti. Če se varilna maska preobčutljivo odziva na druge svetlobne vire, je mogoče svetlobno občutljivost ustrezno prilagoditi. Čas zakasnitve skrbi za to, da ne pride do prezgodnje osvetlitve maske, saj svetlobni oblok navadno ne ugasne takoj.
Izvajalci varilskih del morajo obvezno upoštevati zahteve proizvajalca in delodajalca. Pri dvomu je treba vedno izbrati višjo stopnjo zaščite, kajti napačna nastavitev lahko privede do hudih poškodb zlasti na očeh.
Naročite svojo varilno masko vrhunske kakovosti pri Hoffmann Group
Iščete varilno masko? V spletni trgovini Hoffmann Group ste na pravem naslovu! Ponujamo vam kakovostno izbiro za industrijo, gradbeništvo in obrt. Kupite primerno osebno varovalno opremo v skladu s svojimi individualnimi potrebami in nalogami. V opisu izdelkov najdete pregled s tehničnimi podatki in koristnimi informacijami. Seveda je v ponudbi tudi pribor, kot so predstekla, sprednji ščitnik, zaščita zatilja ali stekla. Sprehodite se po spletni trgovini, naročanje je hitro in nezapleteno. Hitra dobava je zagotovljena.