VHM radiusni rezkar DLC

Št. art.: 207441
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
265 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: W
  • Toleranca nazivnega ⌀: f8
  • Smer pristavljanja: vodoravno, poševno in navpično

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije. Za visokoučinkovito obdelavo aluminijastih materialov. S 4 čelnimi rezili do sredine. Zaradi tega je uporaben kot pravi 4-rezilni rezkar v vseh rezalnih globinah.
Toleranca: kontura radija = ±0,005 mm.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico