• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Groborezni rezkar GARANT Master Alu PickPocket VHM HPC DLC

Št. art.: 202004
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
452 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: W
  • Značilnosti spiralnega kota: neenakomerna
  • Delitev rezil: neenakomeren

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Za grobo in poravnalno obdelavo.
Do 2 × D v polno pri najvišjih vrednostih podajanja in zelo mirnem teku.
Najvišje vrednosti podajanja pri navpičnem pogrezanju.
Poševno pogrezanje do 45°.

Prednosti:

Optimizirana oblika utorov, ekscentrično brušene proste ploskve, veliki prostori za odrezke.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico