• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

Navojne čeljusti 6-kotnik

Št. art.: 140920
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
118 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 382
  • Kakovost: DIN 13 6g

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zunanji 6-kotnik za standardne mere ključev. Brez lupilnega reza. Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Opomba:

Za popravilo poškodovanega navoja ali za vrezovanje navoja na težko dostopnem mestu.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico