• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Stebelni rezkar HSS-Co8 neprevlečeni

Št. art.: 191500
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
829 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkar. Ekscentrično brušene proste ploskve.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
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
    ⌀ k10 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico