• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Visokozmogljivi stebelni rezkar neprevlečeni

Št. art.: 191850
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
58 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: Tovarniški standard
  • Profil rezkanja: NF
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Večrezilni rezkarji z utori za lomljenje odrezkov.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.
Površina je posebno obdelana.

Prednosti:

Kot finorezni rezkarji s posebno veliko zmogljivostjo odrezovanja.
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
    ⌀ js12 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico