Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Strojni navojni svedri za stroje s sinhroniziranim pogonom vretena HSS-E-PM IK / oblika B 6HX TiAlN

Št. art.: 132745
  • Kot profila: 60
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Oblika prisekanega dela: B
  • Držalo: DIN 1835 B s h6
  • z notranjim hlajenjem: da

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba z lupilnim rezom in držalom po DIN 1835-B. Specialna geometrija za uporabo na strojih s sinhroniziranim pogonom vretena. Vodenje navojnega svedra poteka prek sinhronskega vretena stroja.
Specialna prevleka TiAlN za optimalno življenjsko dobo.
Uporabljajte z emulzijo (maščobni delež najmanj 8%).
Z notranjim dovajanjem hladilne tekočine za maksimalno življenjsko dobo.

Opomba:

Za uporabo vretena s sinhroniziranim pogonom zagotavlja GARANT- hitrovpenjalna glava za vrezovanje navoja art. 338100338121 z minimalno izravnavo dolžine (MLA).
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico