• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

NC-sveder za navrtanje VHM GARANT Master Steel FEED, cilindrično držalo 155° DIN 6535 HA TiAlN

Št. art.: 121130
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
82 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: Tovarniški standard
  • Toleranca nazivnega ⌀: h6
  • Kot konice: 155
  • Število rezil Z: 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

3-rezilni NC-sveder za navrtanje z veliko natančnostjo pozicioniranja in posebnim kotom konice 155° za svedre GARANT Master Steel FEED. Tehnološko vodilna izvedba s prečnim rezilom zagotavlja optimalno samodejno centriranje in omogoča tudi navrtanje na neravnih površinah.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 121130 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 121130 + 129100 HE.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Steel"
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
    ⌀ DC h6 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico