Izvedba:
GARANT Diabolo:Specialna geometrija, prevleka in karbidna trdina
za obdelavo v trdo na področju visokoučinkovite obdelave. Primerno tudi za
obdelavo elektrolitskega bakra.
Usedalni kot α = 16°.
Tolerance:
- Radij rezila: Kontura radija = 0 / -0,005 mm.
- ⌀ sprostitve: D1 = 0 / -0,01 mm.
Opomba:
Pri naraščajoči previsni dolžini orodja je potrebna redukcija ap!
Vrednosti za:
Kopiranje: ap = 0,05×D×ap korr
Za izračun podajalne hitrosti vf uporabite dejansko uporabljeno (večinoma maksimalno) število vrtljajev stroja!npr.:vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z