VHM-stebelni rezkar GARANT Master Titan HPC TiAlN

Št. art.: 203029
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
179 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,3 × D pri robljenju

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Posebno brušenje s torusno zaokrožitvijo rezalnih robov.

Uporaba:

Za rezkanje titana in titanovih zlitin, pri zelo mirnem teku za najboljšo življenjsko dobo in visoko zmogljivost odrezovanja.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Master Titan"
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico