Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Strojni navojni svedri Zelo dolgi HSS-E-PM ISO2X / 6HX TiCN

Št. art.: 131762
  • Kot profila: 60
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Oblika prisekanega dela: B
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • z notranjim hlajenjem: ne

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom in s posebej dolgim držalom.
≤ M10: držalo po DIN 371;
≥ M12:
držalo po DIN 376.
Prevleka TiCN, pri visokih zahtevah po trdoti in žilavosti.

Prednosti:

Zelo primerni za vrezovanje navoja na težko dostopnih mestih.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico