Strojni navojni svedri Oblika B DIN 376 neprevlečeni

Št. art.: 131200
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
1.226 kosov na zalogi
  • Kot profila: 60
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Oblika prisekanega dela: B
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Z lupilnim rezom.
Vse velikosti: držalo po DIN 376 (= zožen ⌀ držala), zaradi tega je sveder primeren tudi za uporabo na večjih globinah.
Vel. M2; M2,5; M3 − brez 4-kotnika.
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico