Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

List za tračno žago s karbidno trdino karbidna trdina-titan MU 0,85/1,15

Št. art.: 174114 0,85/1,15
0,85/1,15
  • Rezalni material: HM
  • Ozobljenje: Combi
  • Cepilni kot: 10
  • Opremljenost: HM

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 54 mm
Rezalni material HM
Debelina 1,3 mm
Ozobljenje Combi
Cepilni kot 10 stopinj
Opremljenost HM
Vrsta izdelka List tračne žage za kovino

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 174114 0,85/1,15

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
100
Al (kratki odrezki)
N
100
Al > 10% Si
N
70
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
80
Jeklo < 900 N/mm
P
70
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
80
CuZn
N
80
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Konice zob iz visokokakovostnega karbida (HM) s pozitivnim vpenjalnim kotom (10°) in nosilnim trakom iz visoko legiranega vzmetnega jekla. Primeren za univerzalno uporabo, predvsem v vseh običajnih vrstah jekel do natezne trdnosti 1700 N/mm2. Posebej gladek tek in optimizirana rezalna površina sta dosežena z visoko natančno brusilno geometrijo zob.
RÖNTGEN HM-Titan:
List za tračno žago s karbidno trdino in brušenimi oblikami zob. (Trdota pribl. 1600 HV). Zelo visoka zmogljivost odrezovanja.

Opomba:

Pri naročilu navedite tračno žago (proizvajalca in tip), mere traku, material in prečni prerez materiala.
Univerzalne, manjše delavniške tračne žage (tračne žage z vrtljivim okvirjem s širino traku 27×0,9 mm) praviloma niso primerne za uporabo žaginih listov, prevlečenih s HM.
Za tehnična vprašanja glede uporabe se obrnite na naše svetovalce. Dodatne informacije najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020 ali v RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) na https://www.roentgen-saw.com/RCS/.
Cena za kos = cena za tekoči meter × dolžina traku vključno z mestom zavaritve.
Podatki za naročilo: številka artikla in velikost (zob na colo) × želena dolžina (mm).
Primer: 5 kosov art. 174113 vel. 2/3 × 4640 mm.