Spiralni svedri HSS, zelo dolgi FS neprevlečeni

Št. art.: 116720
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
183 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: FS
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visoka točnost krožnega teka. Spirali s plitvim utorom nudita veliko prostora za odrezke; svedri so čvrsti zaradi ojačanega jedra (brez širjenja).≤ 16 mm ⌀: fazne ploskve nitrirane, utori so svetli; > 16 mm ⌀: površina je posebno obdelana. Čvrsti specialni svedri za izjemno globoko vrtanje. Do pribl. 15×⌀ v enem koraku.
S koničenjem oblike A.

Priporočilo:

Maksimalna globina vrtanja:
L2 = LC – 1,5 × DC.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico