Centrirni sveder HSS R neprevlečeni

Št. art.: 111350
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
2.116 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 333
  • Tip: R
  • Toleranca nazivnega ⌀: k12
  • Kot grezenja z radijem: 60

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Izbrušeni iz celega, brušena prosta ploskev, s spiralnim utorom.
Radiusni centrirni svedri oblika R:
  • Zaradi radija ni ostrega prehoda med izvrtino in ugreznim delom, kot pri obliki A, zato je nevarnost loma zmanjšana.
  • Obročasta tekalna površina pri odstopanju kota na konici preprečuje, da bi se obdelovanec vrtel le po zunanjem ali notranjem robu tekalne površine. Tudi pri zamiku konice je še možno dobro naleganje.
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
    Nazivni ⌀ DC k12 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico