Precizno stožčasto grezilo 90° neprevlečeni

Št. art.: 150390
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
88 kosov na zalogi
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 335 D
  • Držalo: Morsekonus
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vsa grezila imajo radialno brušeno prosto ploskev. Prostori za odrezke so do vel. 31 brušeni iz enega kosa. Cepilni kot rezila se spreminja s ⌀ grezila, zato so odrezki na vsakem mestu obdelave optimalno oblikovani. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom.
Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-D.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Nastavke s stožčastim grezilom z držalom 6,3 mm (1/4-colske) najdete v skupini 67.
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
    Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico