{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Serija | Eco | |
Velikost držala | 16 mm | |
Velikost ploščice | 11 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | SDJCR/L 1616X11 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. | |
Funkcijska širina L4 | 20 mm | |
Dolžina glave L1 | 29 mm | |
Celotna dolžina L | 74 mm | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269023 3 | |
Podložna ploščica | 269007 1 | |
Vijak za podložno ploščico | 269013 1 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 260294 16/11 | |
EAN/GTIN | 4045197927132 |