Orodje za glajenje EGI5-32AI univerzalno

Št. art.: 291530
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
  • Smer rezanja: leva in desna

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-strojih in konvencionalnih stružnicah.
Simetrična zgradba – univerzalna uporaba kot leva in desna različica.
Velika prilagodljivost zaradi zunanje in notranje uporabe.
Notranja uporaba je neodvisna od premera (znotraj priporočljivega območja).

Prednosti:

Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.
Možna so podajanja do 1 mm/vrt. (zunanja obdelava).
Konstantni rezultati zaradi kontinuiranega merjenja sile glajenja.

Uporaba:

Za mehansko obdelavo površin.
Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm2 in trdoto do 45 HRC.
Za zunanji ⌀ od 10 mm in notranji ⌀ od 32 mm.

Obseg dobave:

Dva nadomestna valja v ohišju.

Opomba:

  • Drugi priključki držala po ponudbi.
  • Upoštevajte podrobna tehnološka priporočila v navodilih za uporabo.
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
    Tip vpenjalnega trna Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico