Izvedba:
S TiN-prevleko.
Primeren za naknadno brušenje.
Uporaba:
Za izdelavo utorov v skladu z DIN 6885, DIN 138 in tovarniškimi standardi.
Za širine utora s toleranco JS9 uporabite rezalne vložke s toleranco H7.
Opomba:
- Posebne velikosti (širine utora) so dobavljive po ponudbi.
- Podrobne smernice za uporabo najdete v naši aplikaciji ToolScout.
Od širine utora 16 mm sta obvezno potrebna dva prehoda. Prvi prehod je treba izvesti s približno polovično širino utora (npr. 10 mm pri širini utora 18 mm). Za prvi prehod se priporoča uporaba utornega rezalnega vložka brez posnetega roba (
290370–
290379), saj so možne večje globine utora.