WOHX 02T001, leva BK6440

Št. art.: 268911 BK6440
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOHX 02T001 L
Radij rezila 0,1 mm
Zvrst BK6440
Rezalni material HM
Glavna uporaba P
Dodatna uporaba M
Rezalni pogoji močno prekinjen
Cepilni kot 12 stopinj
Globina reza ap 0,5 mm - 1,2 mm
Podajanje f 0,05 mm/v - 0,2 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 m/min - 240 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 80 m/min - 160 m/min
Prevleka prevlečeni
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268911 BK6440
EAN/GTIN 4047109226364
Številka proizvajalca W00 04120.016440

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno