• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

TOHX 090202, leva K10

Št. art.: 268882 K10

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TOHX 090202 L
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst K10
Rezalni material HM
Glavna uporaba K
Dodatna uporaba N
Rezalni pogoji neprekinjen
Cepilni kot 20 stopinj
Globina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Podajanje f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 200 m/min
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo 300 m/min - 500 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 268882 K10
Številka proizvajalca W30 14200.0221

Tabela aplikacije

neprekinjeno
 
mokro maks.
 

Prenosi in dokumenti