{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TOHX 06T103 N | |
Radij rezila | 0,3 mm | |
Zvrst | BK8425 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | P | |
Dodatna uporaba | M | |
Rezalni pogoji | močno prekinjen | |
Cepilni kot | 0 stopinj | |
Globina reza ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 260 m/min | |
Hitrost rezanja vc za dodatno uporabo | 120 m/min - 160 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 268886 BK8425 | |
Številka proizvajalca | W30 04660.038425 |