• Od petka, 29.3. do vključno ponedeljka, 1.4.2024 je naše skladišče zaprto. Naročila, oddana v tem času, bodo odposlana od torka, 2.4. dalje.

Rezkar za velika podajanja GARANT Power Q Cilindrično držalo

Št. art.: 212814
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
29 kosov na zalogi
  • Uporaba za rezkanje: Cirkularno rezkanje; Poševno pogrezanje; Pogrezanje
  • Strategija odrezovanja: HPC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219812 (15 IP; 5,0 Nm).

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Q"
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico