Orodje za glajenje G Cilindrično držalo ⌀ 16 mm

Št. art.: 291550
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za uporabo na CNC-strojih in običajnih stružnih, rezkalnih in vrtalnih strojih.
Brezstopenjska nastavitev v µm (območje nastavljanja od –0,05 mm do +0,1 mm).

Prednosti:

Posebej za serijsko proizvodnjo. Maksimalna produktivnost s podajanji od 0,05 mm do 0,3 mm na rolo.
Možna je kakovost površine do Rz < 1 µm.
Samodejna sprostitev pri odmiku orodja preprečuje poškodbe glajene površine.

Uporaba:

  • Za mehansko obdelavo površin.
  • Za obdelavo vseh kovinskih materialov z natezno trdnostjo 1400 N/mm2 in trdoto do 45 HRC.
  • Obdelava z desnim tekom.
  • Do tolerančnega razreda IT8.
  • Za izvrtine do ⌀ 49 mm.

Opomba:

Od ⌀ 10 mm opcijsko dobavljivo z notranjim hlajenjem.