Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna

Št. art.: 269455

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX15
Navoj M3,5
Dolžina L 7,2 mm
Zatezni moment 3 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269455