Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 32 mm ST1400

Št. art.: 212871 ST1400

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ST1400
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212871 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
200
Uni
 
mokro maks.
 
suho