Osnovni element za HiPer-Drill 3×D

Št. art.: 231605
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
34 kosov na zalogi
  • Izvedba: 3×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Najvišja podajanja in največja zmogljivost zaradi optimalno usklajenih geometrij in materialov.
  • Natančen položaj rezil zaradi prizmatičnega ležišča ploščice in zanesljivega vpetja skozi središčno izvrtino.
  • Visoka točnost krožnega teka v nameščenem položaju. (Za izvrtine do točnosti IT9)
  • Opora držala za optimalno trdnost pri uporabi.

Uporaba:

Mirujoča in rotirajoča uporaba. Za izvrtine do točnosti IT9.

Opomba:

Vpenjalni vijak je treba zamenjati z vsako peto menjavo rezalnega vložka.
Druge dimenzije do ⌀ 50,99 mm so dobavljive po ponudbi.
Za optimalen krožni tek vpnite hidravlično-raztezno vpenjalno glavo (npr. art. 302026 vel. 20).
Sveder vedno vpnite čim krajše, da zagotovite optimalno trdnost.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HiPer-Drill"
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
    ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico