Izvedba:
Za
⌀ 9,75–164 mm, s fino nastavljivo glavo art.
237546, nožem za notranje struženje in priborom, v kovčku.
Možnost dopolnitve z mostičkom art.
237560 do
⌀ 320 mm.
Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Uporaba:
Za nože za izstruževanje z držalom ⌀ 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Noži za izstruževanje/držala za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tip CC..0602.
Rezervni del:
Vijak za obračalno ploščico art.
219830.
Priporočilo:
Najbolje z obračalnimi ploščicami art.
237695 in art.
237696.