Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delne

Št. art.: 269468

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon TX15
Navoj M3,5
Dolžina L 11 mm
Zatezni moment 1,2 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269468