• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna

Št. art.: 269428

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon 8IP
Navoj M2,5
Dolžina L 6,1 mm
Zatezni moment 1,4 Nm
Vrsta izdelka Vijak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 269428