Črka A–Z

Št. art.: 291945
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Vzmeten sistem z zamenljivimi segmenti. Prilagodljivo držalo.

Prednosti:

Možnost izdelave napisov do roba.

Primerno za:

Orodje za izdelavo napisov art. 291930 in 291935.

Priporočilo:

Opcijsko je na voljo škatla art. 291990_Box za shranjevanje segmentov z znaki/garnitur znakov.

Pazi:

Upoštevajte dodelitev orodja in segmentov.

Opomba:

Valj za pisanje ⌀ 30 mm: možnost opremljanja z najmanj 17 segmenti.
Valj za pisanje ⌀ 50 mm: možnost opremljanja z najmanj 29 segmenti.
Maksimalno število opremljanja je odvisno od posamične širine znakov.