• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

eco-držalo za struženje levi

Št. art.: 273846
Popust
od  179,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
38 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Sistem držal za struženje GARANT eco z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva na rezilo.

Primerno za:

Nosilec rezil art. 273880 in 273890.

Obseg dobave:

Vklj. z montažnimi vijaki

Opomba:

Dovajanje hladilnega sredstva je mogoče le v kombinaciji z držali GARANT eco art. 317900319886 in nosilci rezil GARANT eco art. 273880273891. Glede na vpenjalno situacijo in material znižajte tehnične vrednosti za 30 do 50 %.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Eco"

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"