{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VCGX 1103005 | |
Zvrst | SP4019 | |
Rezalni material | HM | |
Glavna uporaba | UNI | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Lomilec odrezkov | 62 | |
Posnetje roba rezalnih robov | ... | |
Globina reza ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Podajanje f | 0,05 mm/v - 0,3 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 30 m/min - 440 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 261381 SP4019 | |
Številka proizvajalca | 5660058 |