{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Velikost ploščice | 15 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | DDUNR/L 15 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DNMG 1506.. | |
primerno osnovno telo | 264910–264922 | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 48 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 35 mm | |
Podložna ploščica | 259033 3 | |
Vijak za podložno ploščico | 259027 2 | |
Spona, vijak, O-obroč | 259036 4 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 250617 DM/15 | |
Številka proizvajalca | 090-50281DM1593 |