90° visokozmogljiva tangencialna glava za kotno rezkanje GARANT Power Tang z izvrtino

Št. art.: 215122
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
52 kosov na zalogi
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomeren
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Maksimalna trdnost zaradi tangencialno razporejenih obračalnih ploščic. Visoke vrednosti podajanja za maksimalni volumen odrezkov v časovni enoti zaradi optimalne trdnosti obračalnih rezalnih ploščic v smeri odrezovalne sile.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 3,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Power Tang"
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
    ⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico