{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Tip | ALUMINIJ | |
Rezalni material | HM | |
Zvrst | HU7805 | |
Kot konice | 45 stopinj | |
Radij kota Re | 0,08 mm | |
Dolžina previsa b | 0,4 mm | |
tmaks | 2 mm | |
wmaks | 2,06 mm | |
Podajanje f | 0,005–0,03 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za graviranje in posnemanje zarobka |
Številka izdelka | 217210 ALU | |
EAN/GTIN | 4045197762139 |