Izvedba:
Z
digitalno glavo art.
237568,
digitalno prikazovalno enoto art.
237601, noži za notranje struženje in priborom v kovčku.
Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Z dodatnim, natančnim odčitavanjem na 0,001 mm v ⌀.Nastavitev ⌀ z najmanjšo povratno zračnostjo zaradi direktnega merilnega sistema.
Za ⌀ 9,75–88,1 mm
Uporaba:
Za nože za izstruženje z držalom ⌀ 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico tip CC..0602...
Rezervni del:
Vijak za obračalno ploščico art.
219830.
Priporočilo:
Najbolje z obračalnimi ploščicami art.
237695 in art.
237696.