Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem 12×D

Št. art.: 232256
Popust
od  462,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
15 kosov na zalogi
  • Izvedba: 12×D
  • Držalo: ISO 9766
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.
Z notranjim hlajenjem.

Opomba:

Zmanjšajte podajanje f za 10% in rezalno hitrost vc za 30%.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico