Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja 8×D

Št. art.: 232265
Popust
od  369,00 €
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
31 kosov na zalogi
  • Izvedba: 8×D
  • Držalo: Morsekonus
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Za izvrtine do točnosti IT10.

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.
Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost vc za 10 %.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico