Izvedba:
Izvlečljiva policas 3-stranskim povišanim robom (višine 35 mm) in praktičnim pomičnim ročajem. Možnost namestitve v razmaku 50 mm. Izvlečljivo polico je mogoče namestiti tudi za krilnimi vrati. Posamična zapora proti izvlečenju − polica se pomakne v vodilo. Dodatno še stranska zapora z zatiči v vodilih. Za zapora je aktivna, ko je polica zaprta. Zapora se sprosti, če potegnete ročico pod ročajem (enoročno upravljanje). IV popolnoma izvlečenem stanju se polica znova zapahne v vodilih (dvojni zapah). Nakladanje z žerjavom je možno v izvlečenem stanju, saj je polica zapahnjena. Nosilnost 1000 kg pri enakomerno porazdeljenem bremenu. Izvlečjive police so opremljene z nalepkami za navedbo nosilnosti.
Lakiranje:
Antracitna RAL 7016, prašnata barva.
Opomba:
V izvlečljivo polico je možno namestiti odlagalno polico iz multipleksa-bukev art.
993170.