ESD-modul za energijo in medije

Št. art.: 972220
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Iz jeklene pločevine v modularni izvedbi. Vsi energetski sestavni deli s kablom in vtično povezavo.
Princip priključitve Plug and play. Moduli pod napetostjo so predhodno konfekcionirani s priključnim kablom in 3-polnim vtičem št. 928491 vel. 3 za neposredno priključitev na razdelilni blok. Modul št. 928470 vel. CEE400/5 je predhodno konfekcioniran s priključnim kablom in 5-polnim vtičem št. 928491 vel. 5.

Opis:

Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
  • Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.
  • Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
  • Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
    3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE)
  • Zaščitni razred 1
  • Stopnja zaščite IP 20.

Uporaba:

V nadaljevanju so opisane izvedbe naših vtičnic z ustreznim tipom vtikača. Uporabo v drugih državah je mogoče določiti na podlagi tipa vtikača.
Nemčija/DE: Tip F
Švica/CH: Tip J
Italija/IT: Tip L
Francija/FR: Tip E
Češka/CZ: Tip E
Anglija/GB: Tip G
Danska/DK: Tip K
ZDA/US: Tip B

Primerno za:

Art. 972200972203.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

  • Pri individualnem opremljanju z moduli je treba paziti, da ni preseženo maksimalno število razdelilnih enot medijskih letev.
  • Artikle art. 972220 vel. US110V/1 in US110V/2 je dovoljeno vgraditi samo skupaj z naslednjimi moduli: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V, _LINK.
  • Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.
  • Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le usposobljeni električarji.

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "ESD rešitve"
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
    Vrsta modula Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico